Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 2HFR8 Säädettävät laatikkotasot 5 - 22 | AC2ATQ

APPROVED VENDOR 2HFR8 säädettävät laatikon lokerot 5-22

Varastossa
Tuote: AC2ATQ Malli: 2HFR8
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
€37.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä lokero
VäriMusta
Salvan väriPoista valinta
Salvan tyyppiKaksinkertainen
Materiaalipolypropeeni
Osastojen lukumäärä5 ja 22
Irrotettavien jakajien lukumäärä17
Kokonaissyvyys12-13 / 16 "
Kokonaiskorkeus2.5 "
kokonaisleveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.233
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriOsastojen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 2HFR2 Säädettävät laatikkotasot 9-46 | AC2ATJ 2HFR2Musta11 ja 4611-7 / 32 "3.5 "15 "€46.24
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 2HFR3 Säädettävät laatikkotasot 4-18 | AC2ATK 2HFR3Poista valinta3 ja 185"1.375 "9"€6.97
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 2HFR4 Säädettävät laatikkotaskut 6-18 | AC2ATL 2HFR4Poista valinta6 ja 187-1 / 3 "1 21 / 32 "11.5 "€6.54
HYVÄKSYTYT Myyjät 2HFR5 Säädettävät kotelolokerot 6 - 24 | AC2ATM 2HFR5Poista valinta4 ja 249-7 / 32 "1.875 "15 "€31.40
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HFR7 Säädettävät laatikkolokerot 5-20 | AC2ATP 2HFR7Musta5 ja 2012 "2.437 "15 1 / 3 "€15.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HFR8 säädettävät laatikon lokerot 5-22
€37.75 / yksikkö