Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 78780 Potti 8 1/4 Quart D 9 3/4 tuumaa | AD8WVN 4NDY7

VOLLRATH 78780 Ruukku 8 1/4 Quart D 9 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8WVN Malli: 78780Ristiviite: 4NDY7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBain Marie Pot
Koko8-1 / 4 Qt.
Sopii avaamiseen8-1 / 2 tuumaa
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.8"
Kokonaissyvyys9-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7323997000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoDia ulkopuolella.KokonaissyvyysHinta
VOLLRATH 78710 ruostumaton teräsastia 1-1/4 Quart, syvyys 5 3/4" | AD8WVG 4NDY1 787101-1 / 4 qt.4-1 / 8 "5-3 / 4 "€26.51
VOLLRATH 78730 Ruukku 3 1/2 Quart D 7 1/4 tuumaa | AD8WVK 4NDY4 787303-1 / 2 qt.6-1 / 8 "7-1 / 4 "€36.62
VOLLRATH 78740 Potti 4 1/4 Quart D 7 5/8 tuumaa | AD8WVL 4NDY5 787404-1 / 4 Qt.6-1 / 2 "7-5 / 8 "€39.68
VOLLRATH 78760 Ruukku 6 Quart D 8 5/8 tuumaa | AD8WVM 4NDY6 787606 kpl7-1 / 4 "8-5 / 8 "€51.17
VOLLRATH 78820 Ruukku 12 Quart D 10 7/8 tuumaa | AD8WVP 4NDY8 7882012 kpl9"10-7 / 8 "€80.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 78780 Ruukku 8 1/4 Quart D 9 3/4 tuumaa
€62.80 / yksikkö