Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 78710 Ruostumaton teräsastia 1-1 / 4 Quart, Syvyys 5 3/4 | AD8WVG 4NDY1

VOLLRATH 78710 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kattila 1-1/4 Quart, syvyys 5 3/4"

Varastossa
Tuote: AD8WVG Malli: 78710Ristiviite: 4NDY1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBain Marie Pot
Koko1-1 / 4 qt.
Sopii avaamiseen4-1 / 4 tuumaa
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.4-1 / 8 "
Kokonaissyvyys5-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7323997000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä kantta Vollrath 79020 (myydään erikseen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoDia ulkopuolella.KokonaissyvyysHinta
VOLLRATH 78730 Ruukku 3 1/2 Quart D 7 1/4 tuumaa | AD8WVK 4NDY4 787303-1 / 2 qt.6-1 / 8 "7-1 / 4 "€36.62
VOLLRATH 78740 Potti 4 1/4 Quart D 7 5/8 tuumaa | AD8WVL 4NDY5 787404-1 / 4 Qt.6-1 / 2 "7-5 / 8 "€39.68
VOLLRATH 78760 Ruukku 6 Quart D 8 5/8 tuumaa | AD8WVM 4NDY6 787606 kpl7-1 / 4 "8-5 / 8 "€51.17
VOLLRATH 78780 Potti 8 1/4 Quart D 9 3/4 tuumaa | AD8WVN 4NDY7 787808-1 / 4 Qt.8"9-3 / 4 "€62.80
VOLLRATH 78820 Ruukku 12 Quart D 10 7/8 tuumaa | AD8WVP 4NDY8 7882012 kpl9"10-7 / 8 "€80.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 78710 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kattila 1-1/4 Quart, syvyys 5 3/4"
€26.51 / yksikkö