Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 78720 Ruukku 2 Quart D 5 1/2 tuumaa | AD8WVH 4NDY2

VOLLRATH 78720 Pot 2 Quart D 5 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8WVH Malli: 78720Ristiviite: 4NDY2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBain Marie Pot
Koko2 kpl
Sopii avaamiseen5 sisään.
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.4-7 / 8 "
Kokonaissyvyys6-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi7323940026
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.KokonaissyvyysHinta
VOLLRATH 78725 Ruukku 2 Quart D 4 tuumaa | AD8WVJ 4NDY3 787256-1 / 8 "4"€34.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 78720 Pot 2 Quart D 5 1/2 tuumaa
€33.27 / yksikkö