VOLLRATH 77522 Ruostumaton teräsvarasto 16 Qt | AD9HXH 4RZA4

VOLLRATH 77522 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kattila 16 kpl

Varastossa
Tuote: AD9HXH Malli: 77522Ristiviite: 4RZA4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€293.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastossa Pot
Koko16 kpl
Mitata8-18
KahvaNiitattu
Kahvan tyyppiergonominen
Sisäsyvyys8-1 / 2 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.51
Laivan korkeus (cm)36.32
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)35.05
HS-koodi7323930045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoDia ulkopuolella.Hinta
VOLLRATH 77523 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu varastopotti 22 Qt | AE2RFG 4ZCV4 7752322 Qt.14 "€332.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 77522 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kattila 16 kpl
€293.49 / yksikkö