Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 77150 Kansi 9 13/16 x 16 3/8 304 ruostumaton teräs | AC9XLJ 3LDZ3

VOLLRATH 77150 kansi 9 13/16 x 16 3/8 304 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC9XLJ Malli: 77150Ristiviite: 3LDZ3
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
€80.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä kansi
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.648
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.Hinta
VOLLRATH 77250 Kansi 12 3/4 x 20 3/4 304 Ruostumaton teräs | AC9XLM 3LDZ6 77250--Ruostumaton teräs-€83.17
VOLLRATH 69412 Astian ja pannun kannen halkaisija 12 tuumaa | AD8WKX 4NCH1 6941218-Ruostumaton teräs-€85.56
VOLLRATH 69414 Varasäiliön kannen halkaisija 14 | AD9HXJ 4RZA6 6941418-Ruostumaton teräs14 "€103.74
VOLLRATH 67509 Alumiinivarastoastian kannen halkaisija 10 3/4 | AD9HXP 4RZC2 675091410-1 / 8 "Alumiini10-3 / 4 "€29.11
VOLLRATH 67541 Alumiinivaraston kattilan kannen halkaisija 14 7/8 | AD9HXV 4RZC8 675411414-3 / 16 "Alumiini14-7 / 8 "€44.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 77150 kansi 9 13/16 x 16 3/8 304 ruostumaton teräs
€80.43 / yksikkö