Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 67509 Alumiinivarastoastian kannen halkaisija 10 3/4 | AD9HXP 4RZC2

VOLLRATH 67509 Alumiininen kattilan kannen halkaisija 10 3/4

Varastossa
Tuote: AD9HXP Malli: 67509Ristiviite: 4RZC2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä kansi
Mitata14
KahvaHitsatut
Käsittele väriäMusta
Sisällä Dia.10-1 / 8 "
MateriaaliAlumiini
Dia ulkopuolella.10-3 / 4 "
TyyppiLitteä kansi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi7615107155
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.Hinta
VOLLRATH 77150 Kansi 9 13/16 x 16 3/8 304 ruostumaton teräs | AC9XLJ 3LDZ3 77150--Ruostumaton teräs-€84.92
VOLLRATH 77250 Kansi 12 3/4 x 20 3/4 304 Ruostumaton teräs | AC9XLM 3LDZ6 77250--Ruostumaton teräs-€81.02
VOLLRATH 69412 Astian ja pannun kannen halkaisija 12 tuumaa | AD8WKX 4NCH1 6941218-Ruostumaton teräs-€80.47
VOLLRATH 69414 Varasäiliön kannen halkaisija 14 | AD9HXJ 4RZA6 6941418-Ruostumaton teräs14 "€98.48
VOLLRATH 67541 Alumiinivaraston kattilan kannen halkaisija 14 7/8 | AD9HXV 4RZC8 675411414-3 / 16 "Alumiini14-7 / 8 "€43.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 67509 Alumiininen kattilan kannen halkaisija 10 3/4
€27.94 / yksikkö