Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 69412 Astian ja pannun kannen halkaisija 12 tuumaa | AD8WKX 4NCH1

VOLLRATH 69412 Kattilan ja kattilan kannen halkaisija 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8WKX Malli: 69412Ristiviite: 4NCH1
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
€80.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä kansi
Mitata18
Käsittele väriäMusta
Kahvan tyyppiHitsatut
MateriaaliRuostumaton teräs
Temp. vastus180 astetta F
Yläkuva.12 sisään.
TyyppiLitteä kansi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi7323930045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.Hinta
VOLLRATH 77150 Kansi 9 13/16 x 16 3/8 304 ruostumaton teräs | AC9XLJ 3LDZ3 77150--Ruostumaton teräs-€84.92
VOLLRATH 77250 Kansi 12 3/4 x 20 3/4 304 Ruostumaton teräs | AC9XLM 3LDZ6 77250--Ruostumaton teräs-€81.02
VOLLRATH 69414 Varasäiliön kannen halkaisija 14 | AD9HXJ 4RZA6 6941418-Ruostumaton teräs14 "€98.48
VOLLRATH 67509 Alumiinivarastoastian kannen halkaisija 10 3/4 | AD9HXP 4RZC2 675091410-1 / 8 "Alumiini10-3 / 4 "€27.94
VOLLRATH 67541 Alumiinivaraston kattilan kannen halkaisija 14 7/8 | AD9HXV 4RZC8 675411414-3 / 16 "Alumiini14-7 / 8 "€43.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 69412 Kattilan ja kattilan kannen halkaisija 12 tuumaa
€80.47 / yksikkö