Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 52170 juomapalvelin 42 unssia musta | AD8WNP 4NCW6

VOLLRATH 52170 Juomapalvelin 42 unssia mustaa

Varastossa
Tuote: AD8WNP Malli: 52170Ristiviite: 4NCW6

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuomapalvelin
PohjamateriaaliaIskunkestävä muovi
Koko42 oz.
Käsittele väriäMusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKäsittele väriäeräHinta
VOLLRATH 52122 juomapalvelin 10 unssin musta | AD8WNK 4NCW2 5212210 oz.MustaJuomapalvelin€30.54
VOLLRATH 52120 juomapalvelin 10 unssia valkoinen | AD8WNL 4NCW3 5212010 oz.ValkoinenJuomapalvelin€30.83
VOLLRATH 52172 juomapalvelin 20 unssin musta | AD8WNM 4NCW4 5217220 oz.MustaJuomapalvelin€33.59
VOLLRATH 52162 Juomapalvelin 20 unssia valkoinen | AD8WNN 4NCW5 5216220 oz.ValkoinenJuomapalvelin€30.25
VOLLRATH 52160 juomapalvelin 42 unssia valkoinen | AD8WNQ 4NCW7 5216042 oz.ValkoinenJuomapalvelin€48.06
VOLLRATH 52121 Juomapalvelimen kansi 10 unssia valkoinen | AD8WNR 4NCW8 5212110 oz.ValkoinenJuomapalvelimen kansi€13.57
VOLLRATH 52123 Juomapalvelimen kansi 10 unssia musta | AD8WNT 4NCW9 5212310 oz.MustaJuomapalvelimen kansi€13.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 52170 Juomapalvelin 42 unssia mustaa
€48.06 / yksikkö