Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 52121 Juomapalvelimen kansi 10 unssia valkoinen | AD8WNR 4NCW8

VOLLRATH 52121 Juomapalvelimen kansi 10 unssia valkoinen

Varastossa
Tuote: AD8WNR Malli: 52121Ristiviite: 4NCW8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuomapalvelimen kansi
PohjamateriaaliaIskunkestävä muovi
Koko10 oz.
Käsittele väriäValkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKäsittele väriäeräHinta
VOLLRATH 52122 juomapalvelin 10 unssin musta | AD8WNK 4NCW2 5212210 oz.MustaJuomapalvelin€30.54
VOLLRATH 52120 juomapalvelin 10 unssia valkoinen | AD8WNL 4NCW3 5212010 oz.ValkoinenJuomapalvelin€30.83
VOLLRATH 52172 juomapalvelin 20 unssin musta | AD8WNM 4NCW4 5217220 oz.MustaJuomapalvelin€33.59
VOLLRATH 52162 Juomapalvelin 20 unssia valkoinen | AD8WNN 4NCW5 5216220 oz.ValkoinenJuomapalvelin€30.25
VOLLRATH 52170 juomapalvelin 42 unssia musta | AD8WNP 4NCW6 5217042 oz.MustaJuomapalvelin€48.06
VOLLRATH 52160 juomapalvelin 42 unssia valkoinen | AD8WNQ 4NCW7 5216042 oz.ValkoinenJuomapalvelin€48.06
VOLLRATH 52123 Juomapalvelimen kansi 10 unssia musta | AD8WNT 4NCW9 5212310 oz.MustaJuomapalvelimen kansi€13.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 52121 Juomapalvelimen kansi 10 unssia valkoinen
€13.57 / yksikkö