EATON Power Xpert 8000 -sarjan mittarit


Eaton Power Xpert Meter 8000 -sarjan mittareita käytetään tavallisen verkkoselaimen kanssa surffaamiseen, katseluun ja aaltomuotojen tallentamiseen trendien analysoimiseksi. Ne suojaavat palaneita kondensaattoripankin sulakkeita, muuntajia ja johtimia ylikuumenemiselta. Nämä mittarit tunnistavat virranlaatuongelmat estääkseen moottoreita vahingoittumasta...ge ja säilyttää erien ja prosessien eheys.Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
PXM8051A1BB
€38,587.02
Tarjouspyyntö
A
PXM8251A1BA
€39,336.57
Tarjouspyyntö
A
PXM8051A1AA
€32,485.66
Tarjouspyyntö
A
PXM8051A1BA
€36,428.30
Tarjouspyyntö
A
PXM8251A1BB
€41,480.29
Tarjouspyyntö
A
PXM8051A1AB
€34,629.38
Tarjouspyyntö
A
PXM8251A1AB
€37,522.65
Tarjouspyyntö
A
PXM8251A1AA
€35,348.94
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Nämä mittarit on varustettu patentoidulla sähkönlaatuindeksimittarilla ja puna-kelta-vihreillä indikaattoreilla, jotka tarjoavat yhdellä silmäyksellä kuvan laadusta ja yleisestä virrankunnosta.
  • Ne tukevat jatkuvaa ja häiriötöntä valvontaa sekä vakaasti asennettua mittaria, mikä vähentää sähkönlaadun valvontakustannuksia.
  • Näissä mittareissa on sulautettu verkkopalvelin aaltomuotojen, trendien, harmonisten ja kysyntävertailujen analysoimiseksi suoraan verkkoselaimen/LCD-mittarin graafisessa näytössä.
  • Niiden tallennuskapasiteetti on jopa 8 Gt, ja niitä tuetaan Power Xpert -arkkitehtuurilaitteiston ja Power Xpert -ohjelmistokomponenttien kautta.
  • Nämä mittarit voivat seurata jatkuvasti ja häiriöttömästi kiinteästi asennetun mittarin avulla.
  • Niissä on lisäksi automaattinen virranlaadun analyysi ja liipaisuasetukset käytettävissä olevien ITIC-suorituskykykäyrien kanssa, jotka tallentavat ja havaitsevat turvotusta, painumista, harmonisia, transientteja ja välkkymistä.
  • .Nämä mittarit ovat käytössä hälytysilmoituksilla sähköpostin laajennusviestintäkortin ja liitteenä olevan aaltomuodon kautta.
  • Ne voivat mitata kattavan tehon ja energian yli 145 kirjatulle vakiodatapisteelle.
  • Nämä mittarit käyttävät alan standardien mukaisia ​​tiedonsiirtoprotokollia tukemaan lukuisia konfiguraatioita ja kolmansien osapuolien ohjelmistoja, kuten FTP, HTTP, Modbus TCP, Modbus RTU, SNMP, COMTRADE, SMTP ja NTP.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Eaton Communication Expansion Card: Tämä kortti tukee etäviestintää sisäisen verkkopalvelinsovelluksen kanssa LAN/WAN/Internetin kautta tavallisen Ethernet 10/100Base-T:n ja kuituoptisen yhteyden kautta.

Standardit ja hyväksynnät

  • ANSI

Usein kysytyt kysymykset

Miksi näissä Eaton Powe Xpert 6000 -sarjan mittareissa käytetään Modbus-kortteja?

Modbus-kortteja käytetään signaalien välittämiseen instrumenteista ja ohjauslaitteista tiedonkeruujärjestelmään tai ohjaimeen.

Mikä on näiden mittareiden suurin piiritoiminnan näytteenottotaajuus?

100000 näytettä sykliä kohden 6 MHz:llä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?