Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 52160 juomapalvelin 42 unssia valkoinen | AD8WNQ 4NCW7

VOLLRATH 52160 juomapalvelin 42 unssia valkoista

Varastossa
Tuote: AD8WNQ Malli: 52160Ristiviite: 4NCW7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuomapalvelin
PohjamateriaaliaIskunkestävä muovi
Koko42 oz.
Käsittele väriäValkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKäsittele väriäeräHinta
VOLLRATH 52122 juomapalvelin 10 unssin musta | AD8WNK 4NCW2 5212210 oz.MustaJuomapalvelin€31.82
VOLLRATH 52120 juomapalvelin 10 unssia valkoinen | AD8WNL 4NCW3 5212010 oz.ValkoinenJuomapalvelin€31.79
VOLLRATH 52172 juomapalvelin 20 unssin musta | AD8WNM 4NCW4 5217220 oz.MustaJuomapalvelin€34.99
VOLLRATH 52162 Juomapalvelin 20 unssia valkoinen | AD8WNN 4NCW5 5216220 oz.ValkoinenJuomapalvelin€31.51
VOLLRATH 52170 juomapalvelin 42 unssia musta | AD8WNP 4NCW6 5217042 oz.MustaJuomapalvelin€50.07
VOLLRATH 52121 Juomapalvelimen kansi 10 unssia valkoinen | AD8WNR 4NCW8 5212110 oz.ValkoinenJuomapalvelimen kansi€14.14
VOLLRATH 52123 Juomapalvelimen kansi 10 unssia musta | AD8WNT 4NCW9 5212310 oz.MustaJuomapalvelimen kansi€14.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 52160 juomapalvelin 42 unssia valkoista
€50.07 / yksikkö