VOLLRATH 47168 China Cap Fine Mesh Halkaisija 12 | AD8WVB 4NDW5

VOLLRATH 47168 China Cap Fine Mesh Halkaisija 12

Varastossa
Tuote: AD8WVB Malli: 47168Ristiviite: 4NDW5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€102.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiina Cap
Yläkuva.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7245
Laivan korkeus (cm)25.06
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi7323930060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VOLLRATH 47166 Kiina-korkin hieno mesh-halkaisija 8 tuumaa | AD8WUZ 4NDW3 47166€60.93
VOLLRATH 47167 China Cap Fine Mesh -halkaisija 9 3/4 | AD8WVA 4NDW4 47167€86.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 47168 China Cap Fine Mesh Halkaisija 12
€102.80 / yksikkö