Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 47166 Kiina-korkin hieno mesh-halkaisija 8 tuumaa | AD8WUZ 4NDW3

VOLLRATH 47166 Kiinalainen lippalakki, halkaisija 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8WUZ Malli: 47166Ristiviite: 4NDW3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiina Cap
Yläkuva.8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4545
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7323930060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VOLLRATH 47167 China Cap Fine Mesh -halkaisija 9 3/4 | AD8WVA 4NDW4 47167€86.73
VOLLRATH 47168 China Cap Fine Mesh Halkaisija 12 | AD8WVB 4NDW5 47168€102.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 47166 Kiinalainen lippalakki, halkaisija 8 tuumaa
€60.93 / yksikkö