VOLLRATH 38993 Valinnainen levytuki | AJ2HDZ 4NDW1

VOLLRATH 38993 Valinnaiset levytuet

Varastossa
Tuote: AJ2HDZ Malli: 38993Ristiviite: 4NDW1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,038.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValinnainen levytuki - 46 "
TyyppiAsennussarjalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3425
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)19.69
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 38993 Valinnaiset levytuet
€1,038.91 / yksikkö