Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 3806 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kastikepannu 6-3 / 4 Quart | AJ2JQH 6PVA3

VOLLRATH 3806 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kastikepannu 6-3/4 Quart

Varastossa
Tuote: AJ2JQH Malli: 3806Ristiviite: 6PVA3
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
€99.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasari
Koko6.4
Mitata21
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.9.5
Kokonaissyvyys6.375

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0565
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)26.67
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMitataSisäsyvyysSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.KokonaissyvyysHinta
VOLLRATH 3802 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kastike-astia 2-3 / 4 Quart | AJ2JQF 6PVA1 38022.621--Ruostumaton teräs7mm4.125€63.80
VOLLRATH 3803 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kastikepannu 4 Quart | AJ2JQG 6PVA2 38033.821--Ruostumaton teräs8mm4.75€70.04
VOLLRATH 7342 alumiininen kastikepannu 2-3/4 Quart | AJ2JQY 6PVC7 73422.694.257.625Alumiini--€30.59
VOLLRATH 7345 alumiinikastikepannu 5-1/2 Quart | AJ2JRA 6PVC9 73455.2959Alumiini--€49.11
VOLLRATH 7347 Alumiinikastikepannu 7 Quart | AJ2JRC 6PVD1 73476.795.2510.375Alumiini--€65.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 3806 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kastikepannu 6-3/4 Quart
€99.67 / yksikkö