Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 7347 Alumiinikastikepannu 7 Quart | AJ2JRC 6PVD1

VOLLRATH 7347 Alumiinikastikepannu 7 Quart

Varastossa
Tuote: AJ2JRC Malli: 7347Ristiviite: 6PVD1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasari
Koko6.7
Mitata9
Sisäsyvyys5.25
Sisällä Dia.10.375
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3635
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMitataSisäsyvyysSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.KokonaissyvyysHinta
VOLLRATH 3802 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kastike-astia 2-3 / 4 Quart | AJ2JQF 6PVA1 38022.621--Ruostumaton teräs7mm4.125€63.80
VOLLRATH 3803 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kastikepannu 4 Quart | AJ2JQG 6PVA2 38033.821--Ruostumaton teräs8mm4.75€70.04
VOLLRATH 3806 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kastikepannu 6-3 / 4 Quart | AJ2JQH 6PVA3 38066.421--Ruostumaton teräs9.56.375€99.67
VOLLRATH 7342 alumiininen kastikepannu 2-3/4 Quart | AJ2JQY 6PVC7 73422.694.257.625Alumiini--€30.59
VOLLRATH 7345 alumiinikastikepannu 5-1/2 Quart | AJ2JRA 6PVC9 73455.2959Alumiini--€49.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 7347 Alumiinikastikepannu 7 Quart
€65.85 / yksikkö