Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE RUOSTUMATON E2KS1.5 pitkä tangentti kyynärpää 45 astetta puskuhitsaus | AA3NPW 11P892

VNE STAINLESS E2KS1.5 pitkä tangentti kyynärpää 45 astetta puskuhitsaus

Varastossa
Tuote: AA3NPW Malli: E2KS1.5Ristiviite: 11P892

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä tangenttikyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliT304 ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiButt-hitsaus
Pinnan viimeistely180 Grit ID / 150 Grit OD
Putken koko1.5 "
Seinämän paksuus0.065 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307230000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPutken kokoSeinämän paksuusHinta
VNE STAINLESS E2KS1.0 pitkä tangenttikyynärpää 45 astetta puskuhitsaus | AA3NPV 11P891 E2KS1.0T304 ruostumaton teräs1"0.065 "€28.97
VNE RUOSTUMATON E2KS2.0 pitkä tangenttikyynärpää 45 astetta puskuhitsaus | AA3NPX 11P893 E2KS2.0T304 ruostumaton teräs2"0.065 "€29.18
VNE RUOSTUMATON E2KS2.5 pitkä tangentti kyynärpää 45 astetta puskuhitsaus | AA3NPY 11P894 E2KS2.5T304 ruostumaton teräs2.5 "0.065 "€46.32
VNE STAINLESS E2KS3.0 pitkä tangenttikyynärpää 45 astetta puskuhitsaus | AA3NPZ 11P895 E2KS3.0T304 ruostumaton teräs3"0.065 "€62.54
VNE RUOSTUMATON E2KS4.0 pitkä tangentti kyynärpää 45 astetta puskuhitsaus | AA3NQA 11P896 E2KS4.0T304 ruostumaton teräs4"0.083 "€102.94
VNE RUOSTUMATON E2KS-6L1.0 pitkä tangenttikyynärpää 45 astetta puskuhitsaus | AA3NQB 11P897 E2KS-6L1.0T316L ruostumaton teräs1"0.065 "€34.43
VNE RUOSTUMATON E2KS-6L1.5 pitkä tangentti kyynärpää 45 astetta puskuhitsaus | AA3NQC 11P898 E2KS-6L1.5T316L ruostumaton teräs1.5 "0.065 "€32.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS E2KS1.5 pitkä tangentti kyynärpää 45 astetta puskuhitsaus
€25.57 / yksikkö