Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHEMTROLS VENTTIILIT T65TB-V 11/2 Kynar(r) Palloventtiili Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9EPY 1CRU4

CHEMTROLS VALVES T65TB-V 11/2 Kynar(r) Palloventtiili Inline Fnpt 1-1/2 In

Varastossa
Tuote: AA9EPY Malli: T65TB-V 11/2Ristiviite: 1CRU4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,665.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKynar (oik.)
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliKynar (oik.)
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine150 psi WOG
Putken koko1.5 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliFKM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliPVDF
Varren tyyppi1-osainen varsi
Temp. alue73 astetta 280 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2915
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
CHEMTROLS VENTTIILIT T65TB-V 1/2 Kynar(r) Palloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AA9EPV 1CRU1 T65TB-V 1/21 / 2 "€480.45
CHEMTROLS VENTTIILIT T65TB-V 3/4 Kynar(r) Palloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AA9EPW 1CRU2 T65TB-V 3/43 / 4 "€582.05
CHEMTROLS VENTTIILIT T65TB-V 1 Kynar(r) Palloventtiili Inline Fnpt 1 In | AA9EPX 1CRU3 T65TB-V 11"€842.87
CHEMTROLS VENTTIILIT T65TB-V 2 Kynar(r) Palloventtiili Inline Fnpt 2 In | AA9EPZ 1CRU5 T65TB-V 22"€2,248.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHEMTROLS VALVES T65TB-V 11/2 Kynar(r) Palloventtiili Inline Fnpt 1-1/2 In
€1,665.25 / yksikkö