Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE RUOSTUMATON 13H2.5 kuusiomutteri T304 ruostumaton teräs viisteistuin | AA6HAZ 13Y380

VNE STAINLESS 13H2.5 kuusiomutteri T304 ruostumaton teräs viisteistuin

Varastossa
Tuote: AA6HAZ Malli: 13H2.5Ristiviite: 13Y380
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
€50.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
Rungon materiaaliT304 ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiViisteistuin
Max. Paine400 psi 72 ° F: ssa
Kokonaispituus1.187 "
Temp. alue-30 - 250 astetta F
Putken koko2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5805
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPutken kokoHinta
VNE RUOSTUMATON 13H1.0 kuusiomutteri T304 ruostumaton teräs viisteistuin | AA6HAW 13Y377 13H1.029 / 32 "1"€18.91
VNE RUOSTUMATON 13H1.5 kuusiomutteri T304 ruostumaton teräs viisteistuin | AA6HAX 13Y378 13H1.531 / 32 "1.5 "€27.44
VNE STAINLESS 13H2.0 kuusiomutteri T304 ruostumaton teräs viisteistuin | AA6HAY 13Y379 13H2.01 1 / 16 "2"€34.83
VNE RUOSTUMATON 13H3.0 kuusiomutteri T304 ruostumaton teräs viisteistuin | AA6HBA 13Y381 13H3.01 9 / 32 "3"€56.79
VNE STAINLESS 13H4.0 kuusiomutteri T304 ruostumaton teräs viisteistuin | AA6HBB 13Y382 13H4.01.5 "4"€113.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS 13H2.5 kuusiomutteri T304 ruostumaton teräs viisteistuin
€50.62 / yksikkö