VISIONTRON SP600S3PA-1114DSR kylttipidike 11 x 14 kylttikehys | AF7GFJ 20YU01

VISIONTRON SP600S3PA-1114DSR kylttipidike 11 x 14 kylttikehys

Varastossa
Tuote: AF7GFJ Malli: SP600S3PA-1114DSRRistiviite: 20YU01

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€467.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyltin haltija
VäriKiillotettu alumiini
MateriaaliMetalli
AsennustyyliJalusta
Kokonaiskorkeus50 "
Koko11 "x 14"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.505
Laivan korkeus (cm)15.27
Laivan pituus (cm)106.71
Laivan leveys (cm)40.67
HS-koodi7616995090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokoHinta
VISIONTRON SP600S3PA-2228DSR kylttipidike 22 x 28 kylttikehys | AF7GFF 20YT97 SP600S3PA-2228DSR64 "22 "x 28"€574.17
VISIONTRON SP600S3PA-1422DSR kylttipidike 14 x 22 kylttikehys | AF7GFH 20YT99 SP600S3PA-1422DSR58 "14 "x 22"€514.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VISIONTRON SP600S3PA-1114DSR kylttipidike 11 x 14 kylttikehys
€467.51 / yksikkö