VISIONTRON SP600S3PA-2228DSR kylttipidike 22 x 28 kylttikehys | AF7GFF 20YT97

VISIONTRON SP600S3PA-2228DSR kylttipidike 22 x 28 kylttikehys

Varastossa
Tuote: AF7GFF Malli: SP600S3PA-2228DSRRistiviite: 20YT97

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€529.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyltin haltija
VäriKiillotettu alumiini
MateriaaliMetalli
AsennustyyliJalusta
Kokonaiskorkeus64 "
Koko22 "x 28"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.7
Laivan korkeus (cm)15.27
Laivan pituus (cm)106.71
Laivan leveys (cm)40.67
HS-koodi7616995090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokoHinta
VISIONTRON SP600S3PA-1422DSR kylttipidike 14 x 22 kylttikehys | AF7GFH 20YT99 SP600S3PA-1422DSR58 "14 "x 22"€472.88
VISIONTRON SP600S3PA-1114DSR kylttipidike 11 x 14 kylttikehys | AF7GFJ 20YU01 SP600S3PA-1114DSR50 "11 "x 14"€431.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VISIONTRON SP600S3PA-2228DSR kylttipidike 22 x 28 kylttikehys
€529.79 / yksikkö