VISIONTRON HPSC-24 säilytyskärry, 24 pylvästä musta | AG9NDK 20YT88

VISIONTRON HPSC-24 säilytyskärry 24 pylvästä musta

Varastossa
Tuote: AG9NDK Malli: HPSC-24Ristiviite: 20YT88

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,415.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskori, 24 viestiä
VäriMusta
Korkeus77 "
Pituus33 "
Leveys33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 93.15
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VISIONTRON HPSC-24 säilytyskärry 24 pylvästä musta
€1,415.15 / yksikkö