Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VINYLGUARD 31-CV-2500B Kuljetinrullan kansi 2-1 / 2 tuumaa L60 tuumaa | AA2TGQ 11A354

VINYLGUARD 31-CV-2500B Kuljetinrullan kansi 2-1/2 tuumaa L60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2TGQ Malli: 31-CV-2500BRistiviite: 11A354

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuokalaatuinen kuljetinrullan suojus
VäriMusta
Läpilyöntilujuus1000 V / mil
Käytettäväksi rullan halkaisijan kanssa.2-1 / 2 "kapeneva
Henkilötunnus kutistumisen jälkeen1.5 "
Tunnus ennen kutistumista2.6 "
AsennustapaLämpö kutistuu
Pituus60 "
MateriaaliPVC
Kutistussuhde1.7:1
Temp. alue-4 - 221 F
Seinämän paksuus kutistumisen jälkeen0.05 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)80.01
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueVäriHenkilötunnus kutistumisen jälkeenSeinämän paksuus kutistumisen jälkeenTunnus ennen kutistumistaeräPituusMateriaaliHinta
VINYLGUARD 31-CV-1375B Kuljetinrullan kansi 1-3 / 8 tuumaa L60 tuumaa | AA2TGN 11A352 31-CV-1375B-4 - 221 FMusta0.75 "0.05 "1.5 "Ruokalaatuinen kuljetinrullan suojus60 "PVC€39.40
VINYLGUARD 31-CV-1900B Kuljettimen rullakansi 2 tuumaa L60 tuumaa | AA2TGP 11A353 31-CV-1900B-4 - 221 FMusta1"0.05 "2.1 "Ruokalaatuinen kuljetinrullan suojus60 "PVC€42.98
VINYLGUARD 31-CTV-2500B Kuljetinrullan kansi 2-1 / 2 tuumaa L60 tuumaa | AA2TGR 11A355 31-CTV-2500B-4 - 221 FMusta1.25 "0.05 "2.6 "Ruokalaatuinen kuljetinrullan suojus60 "PVC€62.08
VINYLGUARD 31-CV-1375O Kuljetinrullan kansi 1-3 / 8 tuumaa L60 tuumaa | AA2TGT 11A356 31-CV-1375O-4 - 221 FOranssi0.75 "0.05 "1.5 "Ruokalaatuinen kuljetinrullan suojus60 "PVC€39.40
VINYLGUARD 31-CV-1900O Kuljettimen rullakansi 2 tuumaa L60 tuumaa | AA2TGU 11A357 31-CV-1900O-4 - 221 FOranssi1"0.05 "2.1 "Ruokalaatuinen kuljetinrullan suojus60 "PVC€41.16
VINYLGUARD 31-CV-2500O Kuljetinrullan kansi 2-1 / 2 tuumaa L60 tuumaa | AA2TGV 11A358 31-CV-2500O-4 - 221 FOranssi1.5 "0.05 "2.6 "Ruokalaatuinen kuljetinrullan suojus60 "PVC€56.86
VINYLGUARD 31-CTV-2500O Kuljetinrullan kansi 2-1 / 2 tuumaa L60 tuumaa | AA2TGW 11A359 31-CTV-2500O-4 - 221 FOranssi1.25 "0.05 "2.6 "Ruokalaatuinen kuljetinrullan suojus60 "PVC€62.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VINYLGUARD 31-CV-2500B Kuljetinrullan kansi 2-1/2 tuumaa L60 tuumaa
€56.86 / yksikkö