Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VINYLGUARD 31-CV-1900O Kuljettimen rullakansi 2 tuumaa L60 tuumaa | AA2TGU 11A357

VINYLGUARD 31-CV-1900O kuljetinrullan kansi 2 tuumaa L60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2TGU Malli: 31-CV-1900ORistiviite: 11A357
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
€41.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuokalaatuinen kuljetinrullan suojus
VäriOranssi
Läpilyöntilujuus1000 V / mil
Käytettäväksi rullan halkaisijan kanssa.2"
Henkilötunnus kutistumisen jälkeen1"
Tunnus ennen kutistumista2.1 "
AsennustapaLämpö kutistuu
Pituus60 "
MateriaaliPVC
Kutistussuhde2:1
Temp. alue-4 - 221 F
Seinämän paksuus kutistumisen jälkeen0.05 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueVäriHenkilötunnus kutistumisen jälkeenSeinämän paksuus kutistumisen jälkeenTunnus ennen kutistumistaeräPituusMateriaaliHinta
VINYLGUARD 31-CV-1375B Kuljetinrullan kansi 1-3 / 8 tuumaa L60 tuumaa | AA2TGN 11A352 31-CV-1375B-4 - 221 FMusta0.75 "0.05 "1.5 "Ruokalaatuinen kuljetinrullan suojus60 "PVC€39.40
VINYLGUARD 31-CV-1900B Kuljettimen rullakansi 2 tuumaa L60 tuumaa | AA2TGP 11A353 31-CV-1900B-4 - 221 FMusta1"0.05 "2.1 "Ruokalaatuinen kuljetinrullan suojus60 "PVC€42.98
VINYLGUARD 31-CV-2500B Kuljetinrullan kansi 2-1 / 2 tuumaa L60 tuumaa | AA2TGQ 11A354 31-CV-2500B-4 - 221 FMusta1.5 "0.05 "2.6 "Ruokalaatuinen kuljetinrullan suojus60 "PVC€56.86
VINYLGUARD 31-CTV-2500B Kuljetinrullan kansi 2-1 / 2 tuumaa L60 tuumaa | AA2TGR 11A355 31-CTV-2500B-4 - 221 FMusta1.25 "0.05 "2.6 "Ruokalaatuinen kuljetinrullan suojus60 "PVC€62.08
VINYLGUARD 31-CV-1375O Kuljetinrullan kansi 1-3 / 8 tuumaa L60 tuumaa | AA2TGT 11A356 31-CV-1375O-4 - 221 FOranssi0.75 "0.05 "1.5 "Ruokalaatuinen kuljetinrullan suojus60 "PVC€39.40
VINYLGUARD 31-CV-2500O Kuljetinrullan kansi 2-1 / 2 tuumaa L60 tuumaa | AA2TGV 11A358 31-CV-2500O-4 - 221 FOranssi1.5 "0.05 "2.6 "Ruokalaatuinen kuljetinrullan suojus60 "PVC€56.86
VINYLGUARD 31-CTV-2500O Kuljetinrullan kansi 2-1 / 2 tuumaa L60 tuumaa | AA2TGW 11A359 31-CTV-2500O-4 - 221 FOranssi1.25 "0.05 "2.6 "Ruokalaatuinen kuljetinrullan suojus60 "PVC€62.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VINYLGUARD 31-CV-1900O kuljetinrullan kansi 2 tuumaa L60 tuumaa
€41.16 / yksikkö