HYVÄKSYTTY VENDOR 4TMZ2 -putki 3/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 72 tuuman pituinen aikataulu 40 | AD9MLF

APPROVED VENDOR 4TMZ2 putki 3/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 72 tuumaa pituustaulukko 40

Tuote: AD9MLF Malli: 4TMZ2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€162.11 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus72 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.1"
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu40
Saumaton / hitsattuSaumaton
Temp. alue-60 - 450 astetta F
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)2.67
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)2.67
HS-koodi7304416015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeruskytkennän tyyppiSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 15A816 Putki 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä, pituus 10 jalkaa | AA6UUV 15A816kierteetön1 / 4 "10ft.35 / 64 "1 / 4 "1 / 16 "€113.15
Tarjouspyyntö
Hyväksytty myyjä 15A818 putki 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä pituus 10 jalkaa AA6UUX 15A818kierteetön5 / 8 "10ft.27 / 32 "1 / 2 "1 / 16 "€207.32
Tarjouspyyntö
Hyväksytty myyjä 15A819 putki 3/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä, pituus 10 jalkaa AA6UUY 15A819kierteetön3 / 4 "10ft.1"3 / 4 "3 / 16 "€229.60
Tarjouspyyntö
Hyväksytty myyjä 15A820 Putki 1 tuumaa 304 ruostumatonta terästä Pituus 10 jalkaa AA6UUZ 15A820kierteetön1"10ft.1.25 "1"3 / 16 "€379.54
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 15A822 Putki 1-1 / 2 Tuumaa 304 Ruostumaton Teräs Pituus 10 Jalkaa | AA6UVA 15A822kierteetön1.75 "10ft.2"1.5 "3 / 16 "€572.60
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 15A823 Putki 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä Pituus 10 jalkaa AA6UVB 15A823kierteetön2"10ft.2.5 "2"3 / 16 "€706.55
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TMR1 -putki 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 18 tuuman pituinen aikataulu 40 | AD9MHV 4TMR1Kierretty molemmissa päissä1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€18.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4TMZ2 putki 3/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 72 tuumaa pituustaulukko 40
€162.11 / yksikkö