Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIKING AIR TOOLS VT7500 Puukkosaha ja viila 5000 Spm | AF8PCV 29CK39

VIKING AIR TOOLS VT7500 edestakainen ilmasaha ja viila 5000 spm

Varastossa
Tuote: AF8PCV Malli: VT7500Ristiviite: 29CK39

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€384.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEdestakaisin saha ja viila
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4
CFM @ täysi kuorma4
Velvollisuusgeneral
KoteloAlumiini
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus9.5 "
Vaadittu paine90 psi
Iskunpituus3 / 8 "
Aivohalvauksia minuutissa5000
kuristaaTurvavipu
Työkalun paino2.8 lb
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8202100000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIKING AIR TOOLS VT7500 edestakainen ilmasaha ja viila 5000 spm
€384.51 / yksikkö