Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 79185 Drop Elbow Seinälevyllä P x Fnpt | AE6QGV 5UMA2

VIEGA MEGAPRESS 79185 Pudottava kyynärpää seinälevyllä P x Fnpt

Varastossa
Tuote: AE6QGV Malli: 79185Ristiviite: 5UMA2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudota kyynärpää
Rungon materiaaliMatala lyijypronssi
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Yhteyden tyyppiPaina x FNPT
Max. Paine200 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7412200090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoudattamineneräPutken kokoTemp. aluePutken kokoHinta
VIEGA LLC 79195 Kyynärpää P x Fnpt 3/4 tuumaa 3/4 tuumaa | AB4QHV 20C419 79195NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA90 asteen pudotuskyynärpää3 / 4 "32 astetta 250 astetta F3 / 4 "€43.34
VIEGA LLC 79190 Drop Elbow Seinälevyllä P x Fnpt | AE6QGW 5UMA3 79190NSF-61G, UPC, ICC, CSA, ULPudota kyynärpää1 / 2 "0 astetta 250 astetta F1 / 2 "€21.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79185 Pudottava kyynärpää seinälevyllä P x Fnpt
€50.12 / yksikkö