Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 79195 Kyynärpää P x Fnpt 3/4 tuumaa 3/4 tuumaa | AB4QHV 20C419

VIEGA MEGAPRESS 79195 Kyynärpään pudotus P x Fnpt 3/4 tuumaa 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4QHV Malli: 79195Ristiviite: 20C419
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
€43.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 asteen pudotuskyynärpää
Rungon materiaaliMatala lyijypronssi
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Yhteyden tyyppiPaina x FNPT
Max. Paine200 psi
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue32 astetta 250 astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7412200090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoudattamineneräPutken kokoTemp. aluePutken kokoHinta
VIEGA LLC 79185 Drop Elbow Seinälevyllä P x Fnpt | AE6QGV 5UMA2 79185NSF-61G, UPC, ICC, CSA, ULPudota kyynärpää3 / 8 "0 astetta 250 astetta F1 / 2 "€50.12
VIEGA LLC 79190 Drop Elbow Seinälevyllä P x Fnpt | AE6QGW 5UMA3 79190NSF-61G, UPC, ICC, CSA, ULPudota kyynärpää1 / 2 "0 astetta 250 astetta F1 / 2 "€21.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79195 Kyynärpään pudotus P x Fnpt 3/4 tuumaa 3/4 tuumaa
€43.34 / yksikkö