Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 79190 Drop Elbow Seinälevyllä P x Fnpt | AE6QGW 5UMA3

VIEGA MEGAPRESS 79190 Pudottava kyynärpää seinälevyllä P x Fnpt

Varastossa
Tuote: AE6QGW Malli: 79190Ristiviite: 5UMA3
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
€21.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudota kyynärpää
Rungon materiaaliMatala lyijypronssi
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Yhteyden tyyppiPaina x FNPT
Max. Paine200 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7412200090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoudattamineneräPutken kokoTemp. aluePutken kokoHinta
VIEGA LLC 79195 Kyynärpää P x Fnpt 3/4 tuumaa 3/4 tuumaa | AB4QHV 20C419 79195NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA90 asteen pudotuskyynärpää3 / 4 "32 astetta 250 astetta F3 / 4 "€43.34
VIEGA LLC 79185 Drop Elbow Seinälevyllä P x Fnpt | AE6QGV 5UMA2 79185NSF-61G, UPC, ICC, CSA, ULPudota kyynärpää3 / 8 "0 astetta 250 astetta F1 / 2 "€50.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79190 Pudottava kyynärpää seinälevyllä P x Fnpt
€21.43 / yksikkö