Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 25146 sovitin P x Fnpt 1-1/4 tuumaa 1-1/4 tuumaa | AC6WQF 36N778

VIEGA MEGAPRESS 25146 sovitin P x Fnpt 1-1/4 tuumaa 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6WQF Malli: 25146Ristiviite: 36N778

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaaras adapteri
Rungon materiaaliTeräs
NoudattaminenCSA
Yhteyden tyyppiPaina x FNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko1.25 "
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Putken koko1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: VIEGA MEGAPRESSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 25131 sovitin P x Fnpt 1/2 tuumaa 1/2 tuumaa | AC6WQC 36N775 251311 / 2 "1 / 2 "€22.50
VIEGA LLC 25136 sovitin P x Fnpt 3/4 tuumaa 3/4 tuumaa | AC6WQD 36N776 251363 / 4 "3 / 4 "€25.71
VIEGA LLC 25141 sovitin P x Fnpt 1 tuuma 1 tuuma | AC6WQE 36N777 251411"1"€33.74
VIEGA LLC 25151 sovitin P x Fnpt 1-1/2 tuumaa 1-1/2 tuumaa | AC6WQG 36N779 251511.5 "1.5 "€47.25
VIEGA LLC 25156 sovitin P x Fnpt 2 tuumaa 2 tuumaa | AC6WQH 36N780 251562"2"€70.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25146 sovitin P x Fnpt 1-1/4 tuumaa 1-1/4 tuumaa
€40.75 / yksikkö