Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 25131 sovitin P x Fnpt 1/2 tuumaa 1/2 tuumaa | AC6WQC 36N775

VIEGA MEGAPRESS 25131 Sovitin P x Fnpt 1/2 tuumaa 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6WQC Malli: 25131Ristiviite: 36N775
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
€22.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaaras adapteri
Rungon materiaaliTeräs
NoudattaminenCSA
Yhteyden tyyppiPaina x FNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: VIEGA MEGAPRESSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 25136 sovitin P x Fnpt 3/4 tuumaa 3/4 tuumaa | AC6WQD 36N776 251363 / 4 "3 / 4 "€25.71
VIEGA LLC 25141 sovitin P x Fnpt 1 tuuma 1 tuuma | AC6WQE 36N777 251411"1"€33.80
VIEGA LLC 25146 sovitin P x Fnpt 1-1/4 tuumaa 1-1/4 tuumaa | AC6WQF 36N778 251461.25 "1.25 "€40.87
VIEGA LLC 25151 sovitin P x Fnpt 1-1/2 tuumaa 1-1/2 tuumaa | AC6WQG 36N779 251511.5 "1.5 "€47.39
VIEGA LLC 25156 sovitin P x Fnpt 2 tuumaa 2 tuumaa | AC6WQH 36N780 251562"2"€70.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25131 Sovitin P x Fnpt 1/2 tuumaa 1/2 tuumaa
€22.59 / yksikkö