Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 22075 Läppäventtiili Puolikorvainen 3 tuuman valurauta | AD9EDW 4RCG1

VIEGA MEGAPRESS 22075 Läppäventtiili Puolikorvainen 3 tuuman valurauta

Varastossa
Tuote: AD9EDW Malli: 22075Ristiviite: 4RCG1
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
€322.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhosventtiili
Rungon materiaaliValurauta
Pulttiympyrän halkaisija.5 / 8 "
Kahvan tyyppi10 Asento jousi lukittu
Liner-materiaaliEPDM
Maks. Vedenpaine200 psi
Pultinreikien lukumäärä4
Putken koko3"
TyyliSemi-Lug
Temp. alue0-250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.005
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8481803030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultinreikien lukumääräPutken kokoHinta
VIEGA LLC 22074 Läppäventtiili Puolikorvaus 2 1/2 In | AD9EDV 4RCF9 2207442.5 "€263.08
VIEGA LLC 22076 Läppäventtiili Puolikorvainen 4 tuuman valurauta | AD9EDX 4RCG2 2207684"€402.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 22075 Läppäventtiili Puolikorvainen 3 tuuman valurauta
€322.51 / yksikkö