Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10083802 Advantage (tm) 4000 hengityssuojain L | AC4DJD 2YRD7

MSA 10083802 Advantage(tm) 4000 hengityssuojain L

Varastossa
Tuote: AC4DJD Malli: 10083802Ristiviite: 2YRD7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€426.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoko kasvojen hengityslaite
Mukana patruunatEi
MääritettyAvaa yhteys-tarvitsee sovittimia
KasvomateriaaliSilikoni
Pään valjaiden materiaaliHycar-kumi
KokoL
jousitus4-piste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi9020006000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MSA 10083798 Advantage (tm) 4000 Hengityssuojain S | AC4DJB 2YRD5 10083798S€426.01
MSA 10083794 Advantage (tm) 4000 hengityssuojain M | AC4DJC 2YRD6 10083794M€426.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10083802 Advantage(tm) 4000 hengityssuojain L
€426.01 / yksikkö