Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 20668 Kyynärpää 45 astetta x Ls 90 astetta Ftg x P | AB3EDG 1RPP1

VIEGA MEGAPRESS 20668 Kyynärpää 45 astetta x Ls 90 astetta Ftg x P

Varastossa
Tuote: AB3EDG Malli: 20668Ristiviite: 1RPP1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä45 astetta St. kyynärpää
Rungon materiaaliKupari
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Yhteyden tyyppiFTG x Paina
Max. Paine200 psi
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
VIEGA LLC 20673 Kyynärpää 45 astetta Ftg x P | AB3EDH 1RPP2 206733"€261.74
VIEGA LLC 20678 Kyynärpää 90 astetta kupari Ftg x P 4 x 4 tuumaa | AB3EDJ 1RPP3 206784"€309.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20668 Kyynärpää 45 astetta x Ls 90 astetta Ftg x P
€175.46 / yksikkö