Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION 08SG06227S001G Kääntyvä pneumaattinen pyörä 2 W 6 Halkaisija | AC6BEW 32J680

ALBION 08SG06227S001G Kääntyvä pneumaattinen pyörä 2 W 6 Halkaisija

Varastossa
Tuote: AC6BEW Malli: 08SG06227S001GRistiviite: 32J680

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä pneumaattinen pyörä
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäEi
Kehyksen viimeistelySinkkikromaatti
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioC
Napa VäriHarmaa
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiSymmetrinen
Navan leveys2-3 / 16 "
Pultinreikien sisäpuoli1-3/4 x 2-7/8"
Kuormitusluokitus200 lb
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
AsennustyyppiLevy
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pultinreikien ulkopuolella1-3 / 4 x 3 "
Kokonaiskorkeus7.5 "
Levyn koko2-3/4 x 3-3/4"
Levyn paksuus0.19 "
plate tyyppiC
kerros4
RacewayTupla pallo
Renkaan vanteen halkaisija.4"
Renkaan paksuus5 / 16 "
PolkeaKuhmurainen
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija6"
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaCO

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (harmaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevyn paksuusPyörän kuormitusluokkaKehyksen viimeistelyplate tyyppiPolkeaPyörän halkaisijaPyörän leveysPultinreikien sisäpuoliHinta
ALBION 16SG08427SG Kääntyvä pneumaattinen pyörä 2-1/4 W 8 Halkaisija | AC6BEM 32J672 16SG08427SG0.25 "0-299 paunaaSinkittyBSawtooth8"2.5 "3 x 3 "€104.74
ALBION 16SG10627SG Kääntyvä pneumaattinen pyörä 3-1 / 2 W 10 Halkaisija | AC6BEQ 32J675 16SG10627SG0.25 "300-999 paunaaSinkittyBSawtooth10 "3.5 "3 x 3 "€49.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION 08SG06227S001G Kääntyvä pneumaattinen pyörä 2 W 6 Halkaisija
€76.74 / yksikkö