Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICTOR 9-6099 Vaihtokärki AA3AYT:lle - 10 kpl pakkaus | AA3AYV 11G205

VICTOR 9-6099 AA3AYT:n vaihtokärki - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA3AYV Malli: 9-6099Ristiviite: 11G205

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlasman kärki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VICTOR 9-0091 kärki 20a AA3AYX:lle - 5 kpl pakkaus | AA3AYZ 11G209 9-0091€44.03
VICTOR 9-0093 kärki 40a AA3AYX:lle - 5 kpl pakkaus | AA3AZA 11G210 9-0093€44.03
VICTOR 9-0094 Vetokärki 40a AA3AYX:lle - 5 kpl pakkaus | AA3AZB 11G211 9-0094€44.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR 9-6099 AA3AYT:n vaihtokärki - 10 kappaleen pakkaus
€130.46 / yksikkö