Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U17263.031.0205 U-pultti 5 / 16-18 terässinkki AG2KKM 31KG03

GRAINGER U17263.031.0205 U-pultti 5/16-18 terässinkki

Varastossa
Tuote: AG2KKM Malli: U17263.031.0205Ristiviite: 31KG03

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunsinkki
Sisäpituus5"
Sisäleveys2"
MateriaaliTeräs
thread Pituus3"
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiSquare Bend

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1084
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318152046

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: ASME B18.2.2- ASTM A563 Grade A / ASME B18.21.1 Type A

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U17263.031.0205 U-pultti 5/16-18 terässinkki
€3.85 / yksikkö