Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICTOR 9-6003 Shield Cup 40 A | AC9ZTY 3LVL4

VICTOR 9-6003 Shield Cup 40 A

Varastossa
Tuote: AC9ZTY Malli: 9-6003Ristiviite: 3LVL4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKilpi kuppi
Ampeeria40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 40 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaeräHinta
VICTOR 9-0098 Shield Cup AA3AYX | AA3AZE 11G214 9-0098-Plasma Shield Cup€49.36
VICTOR 9-8218 Shield Cup käytettäväksi AB9GFB:n ja AB9GFC:n kanssa | AC3MHW 2UPZ2 9-8218-Kilpi kuppi€65.68
VICTOR 9-8237 Shield Cup AB9GFB:lle ja AB9GFC:lle | AC9TYP 3JXG3 9-8237-Kilpi kuppi€102.89
VICTOR 9-5630 Shield Cup 30-60 A Pch/m-51 Pk5 | AC9ZUE 3LVN1 9-563030-60A, keraaminenKilpi kuppi€155.24
VICTOR 9-5617 Shield Cup 30-105 A Pch/m-52-53 - 5 kpl pakkaus | AC9ZUJ 3LVN5 9-561730-105AKilpi kuppi€167.83
VICTOR 8-7500 Shield Cup 55 A Pch/m60 - 100xl | AC9ZUM 3LVN8 8-750055Kilpi kuppi€136.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR 9-6003 Shield Cup 40 A
€106.69 / yksikkö