Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICTOR 9-5630 Shield Cup 30-60 A Pch/m-51 Pk5 | AC9ZUE 3LVN1

VICTOR 9-5630 Shield Cup 30-60 A Pch/m-51 Pk5

Varastossa
Tuote: AC9ZUE Malli: 9-5630Ristiviite: 3LVN1
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
€155.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKilpi kuppi
Ampeeria30-60A, keraaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 30-60 ampeeria, keraaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaeräHinta
VICTOR 9-0098 Shield Cup AA3AYX | AA3AZE 11G214 9-0098-Plasma Shield Cup€49.36
VICTOR 9-8218 Shield Cup käytettäväksi AB9GFB:n ja AB9GFC:n kanssa | AC3MHW 2UPZ2 9-8218-Kilpi kuppi€65.68
VICTOR 9-8237 Shield Cup AB9GFB:lle ja AB9GFC:lle | AC9TYP 3JXG3 9-8237-Kilpi kuppi€102.89
VICTOR 9-6003 Shield Cup 40 A | AC9ZTY 3LVL4 9-600340Kilpi kuppi€106.69
VICTOR 9-5617 Shield Cup 30-105 A Pch/m-52-53 - 5 kpl pakkaus | AC9ZUJ 3LVN5 9-561730-105AKilpi kuppi€167.83
VICTOR 8-7500 Shield Cup 55 A Pch/m60 - 100xl | AC9ZUM 3LVN8 8-750055Kilpi kuppi€136.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR 9-5630 Shield Cup 30-60 A Pch/m-51 Pk5
€155.24 / yksikkö