Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. CF227PF Betonilastalla, neliö 4 x 18 tuumaa terästä | AD4RRB 43Y448

KRAFT TOOL CO. CF227PF betonilaatta neliö 4 x 18 tuuman terästä

Varastossa
Tuote: AD4RRB Malli: CF227PFRistiviite: 43Y448

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetonilastula
KahvaProForm (R) -pehmeä kahva
Kahva Dia.1-21 / 32 tuumaa
kahvan pituus4.75 "
Pituus18 "
MateriaaliHiiliteräs
KuvioNeliöreunat
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)51.82
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
KRAFT TOOL CO. CF222PF Betonilastalla, neliö 4 x 16 tuumaa terästä | AD4RRA 43Y447 CF222PF16 "€67.99

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. CF227PF betonilaatta neliö 4 x 18 tuuman terästä
€73.92 / yksikkö