A Kulutusta kestävä: Kyllä , ANSI-hankaussyklit: 8899 , ANSI-leikattu grammaa: 1668 , ANSI/ISEA hankaustaso: 4 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 4 , ANSI/ISEA-puhkaisutaso: 3 , Pinnoitteen peitto: Palm ja sormet , Pinnoitusviimeistely: Karkea , Pinnoitemateriaali: nitriili , Väri: Harmaa , Mansetti: Neuloa , Leikkaa: Gunn , Sormen materiaali: Kevlar (R), ruostumaton teräs, nailon, nitriili , Sormetyyli: Koko , Mittari: 18 , rystysten pehmustemateriaali: Ei eristetty , vuorauksen materiaali: Kevlar (oik.) , Palm materiaali: nitriili , Puistonkestävä: Kyllä , Tikkausmateriaali: Polyesteri , Peukalon tyyli: Suoraan