VICKERS 02-137483-3 kaksoissiipipumppu 11.8 kuutiometriä / rev. | AB4ZTX 20V959

VICKERS 02-137483-3 Kaksoissiipipumppu 11.8 kuutiometriä/kierros.

Varastossa
Tuote: AB4ZTX Malli: 02-137483-3Ristiviite: 20V959

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,285.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen siipipumppu
Siirtymä11.8 ov. sisään / tark. 7.4 ov. in./rev.
Virtausnopeus60gpm / 38gpm
Tuloaukko4 "CD61-laippa
Max. Paine2500 psi
Maks. Kierrosluku1800
Min. Kierrosluku600
MountSAE C 2 pulttilaippa
Poistoportti1-1 / 2 "CD 61-laippa ja 1-1 / 4" CD 61-laippa
Sataman sijainti# 1 Inline sisääntulolla, # 2 Inline sisääntulolla
Akselin koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8413600020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Akselin kierto (oikea)
    • Varren tyyli (avain)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSiirtymäVirtausnopeusMountHinta
VICKERS 431874-N kaksoissiipipumppu 4.1 Cubic In./rev. | AB4ZTT 20V955 431874-N4.1 ov. tuumaa / tark. - 2.5 ov. in./rev.21gpm / 12gpmSAE B 2 pulttilaippa€5,213.34
VICKERS 433335-C kaksoissiipipumppu 6.8 Cubic In./rev. | AB4ZTU 20V956 433335 -C6.8 ov. sisään / tark. 2.2 ov. in./rev.35gpm / 11gpmSAE C 2 pulttilaippa€6,556.96
VICKERS 02-137445-1 Kaksinkertainen siipipumppu 8.4 Kuutiometri / rev. | AB4ZTV 20V957 02-137445-111.8 ov. sisään / tark. 4.1 ov. in./rev.60gpm / 21gpmSAE C 2 pulttilaippa€8,123.44
VICKERS 02-137455-1 Kaksoissiipipumppu 8.4 Kuutiometri / rev. | AB4ZTW 20V958 02-137455-18.4 ov. sisään / tark. 4.9 ov. in./rev.42gpm / 25gpmSAE C 2 pulttilaippa€8,635.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICKERS 02-137483-3 Kaksoissiipipumppu 11.8 kuutiometriä/kierros.
€8,285.64 / yksikkö