VICKERS 433335-C kaksoissiipipumppu 6.8 Cubic In./rev. | AB4ZTU 20V956

VICKERS 433335-C kaksoissiipipumppu 6.8 kuutiometriä tuumaa/kierros.

Varastossa
Tuote: AB4ZTU Malli: 433335-CRistiviite: 20V956

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,153.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen siipipumppu
Siirtymä6.8 ov. sisään / tark. 2.2 ov. in./rev.
Virtausnopeus35gpm / 11gpm
Tuloaukko3 "CD61-laippa
Max. Paine2500 psi
Maks. Kierrosluku1800
Min. Kierrosluku600
MountSAE C 2 pulttilaippa
Poistoportti1-1 / 4 "CD 61-laippa ja 3/4" CD 61-laippa
Sataman sijainti# 1 vastakkainen sisääntulo, # 2 135 astetta CW sisääntulosta
Akselin koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.2
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8413600020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Akselin kierto (oikea)
    • Varren tyyli (avain)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSiirtymäVirtausnopeusMountHinta
VICKERS 431874-N kaksoissiipipumppu 4.1 Cubic In./rev. | AB4ZTT 20V955 431874-N4.1 ov. tuumaa / tark. - 2.5 ov. in./rev.21gpm / 12gpmSAE B 2 pulttilaippa€4,892.86
VICKERS 02-137445-1 Kaksinkertainen siipipumppu 8.4 Kuutiometri / rev. | AB4ZTV 20V957 02-137445-111.8 ov. sisään / tark. 4.1 ov. in./rev.60gpm / 21gpmSAE C 2 pulttilaippa€7,624.06
VICKERS 02-137455-1 Kaksoissiipipumppu 8.4 Kuutiometri / rev. | AB4ZTW 20V958 02-137455-18.4 ov. sisään / tark. 4.9 ov. in./rev.42gpm / 25gpmSAE C 2 pulttilaippa€8,104.85
VICKERS 02-137483-3 kaksoissiipipumppu 11.8 kuutiometriä / rev. | AB4ZTX 20V959 02-137483-311.8 ov. sisään / tark. 7.4 ov. in./rev.60gpm / 38gpmSAE C 2 pulttilaippa€7,776.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICKERS 433335-C kaksoissiipipumppu 6.8 kuutiometriä tuumaa/kierros.
€6,153.88 / yksikkö