VIBCO HF-800 Hydraulinen tärytin | AD8BFA 4HT21

VIBCO HF-800 hydraulinen vibraattori

Varastossa
Tuote: AD8BFA Malli: HF-800Ristiviite: 4HT21

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,937.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen tärytin
VelvollisuusJatkuva
voimasinimuotoinen
GPM @ 1000 PSI3.2
Tuloaukko3/4 "-16 SAE
Max. Paine3000 psi
AsennuslevyMyydään erikseen
Poistoportti3/4 "-16 SAE
Kokonaiskorkeus8.75 "
Kokonaispituus11.25 "
kokonaisleveys10.38 "
Täryttimen tyyppiTurbiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.55
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Voima @ 1000 psi (1300 paunaa)
    • Nopeus @ 800 psi (5000 VPM)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM @ 1000 PSIKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysTäryttimen tyyppiHinta
VIBCO B-190 -vibraattori hydraulinen | AD8BEU 4HT14 B-1906.54.375 "5.25 "3.25 "Matala taajuus€781.11
VIBCO B-250 Hydraulinen tärinä | AD8BEV 4HT15 B-2506.55.375 "7"3.38 "Matala taajuus€817.91
VIBCO B-320 -vibraattori hydraulinen | AD8BEW 4HT16 B-3207.05.875 "6.875 "3.625 "Matala taajuus€908.00
VIBCO HC-3500 Hydraulinen tärytin | AD8BEX 4HT17 HC-35002.410.75 "12.25 "12.5 "Turbiini€4,094.51
VIBCO HF-1500 Hydraulinen tärytin | AD8BEY 4HT19 HF-15002.68.75 "11.25 "10.38 "Turbiini€3,496.53
VIBCO HF-3500 Hydraulinen tärytin | AD8BEZ 4HT20 HF-35002.49.25 "12.625 "10.75 "Turbiini€3,759.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO HF-800 hydraulinen vibraattori
€2,937.72 / yksikkö