Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIBCO B-190 -vibraattori hydraulinen | AD8BEU 4HT14

VIBCO B-190 Vibraattori hydraulinen

Varastossa
Tuote: AD8BEU Malli: B-190Ristiviite: 4HT14
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
€781.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen tärytin
Säiliön painokapasiteetti3320 lb
VelvollisuusJatkuva
voimasinimuotoinen
GPM @ 1000 PSI6.5
Tuloaukko3 / 8 "NPT
Max. Paine3000 psi
AsennuslevyMyydään erikseen
Poistoportti3 / 8 "NPT
Kokonaiskorkeus4.375 "
Kokonaispituus5.25 "
kokonaisleveys3.25 "
Täryttimen tyyppiMatala taajuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2275
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Voima @ 1000 psi (488 paunaa)
    • Nopeus @ 800 psi (7400 VPM)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM @ 1000 PSIKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysTäryttimen tyyppiHinta
VIBCO B-250 Hydraulinen tärinä | AD8BEV 4HT15 B-2506.55.375 "7"3.38 "Matala taajuus€817.91
VIBCO B-320 -vibraattori hydraulinen | AD8BEW 4HT16 B-3207.05.875 "6.875 "3.625 "Matala taajuus€908.00
VIBCO HC-3500 Hydraulinen tärytin | AD8BEX 4HT17 HC-35002.410.75 "12.25 "12.5 "Turbiini€4,094.51
VIBCO HF-1500 Hydraulinen tärytin | AD8BEY 4HT19 HF-15002.68.75 "11.25 "10.38 "Turbiini€3,496.53
VIBCO HF-3500 Hydraulinen tärytin | AD8BEZ 4HT20 HF-35002.49.25 "12.625 "10.75 "Turbiini€3,759.68
VIBCO HF-800 Hydraulinen tärytin | AD8BFA 4HT21 HF-8003.28.75 "11.25 "10.38 "Turbiini€2,937.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO B-190 Vibraattori hydraulinen
€781.11 / yksikkö