CLAMPCO 941QA-0212 nauhapuristin, kelluva silta, SS, 2.12 x 1.93 x 2.24 tuuman koko, PK 25

Tuote: CE6ZFV Malli: 941QA-0212
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBand Clamp
Kaistanleveys0.75 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Halkaisija2.24 "
Pienin Dia.1.93 "
Nimellishalkaisija2.12 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. HalkaisijaNimellishalkaisijaHinta
CLAMPCO 941QA-0125 nauhapuristin, kelluva silta, SS, 1.25 x 1.11 x 1.25 tuumaa, PK 25 | CE6ZFN 941QA-01251.25 "1.25 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 941QA-0150 nauhapuristin, kelluva silta, SS, 1.5 x 1.36 x 1.5 tuuman koko, PK 25 | CE6ZFP 941QA-01501.5 "1.5 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 941QA-0162 nauhapuristin, kelluva silta, SS, 1.62 x 1.48 x 1.62 tuumaa, PK 25 | CE6ZFQ 941QA-01621.62 "1.62 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 941QA-0175 nauhakiinnike, kelluva silta, SS, 1.75 x 1.62 x 1.87 tuumaa, PK 25 | CE6ZFR 941QA-01751.87 "1.75 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 941QA-0188 nauhakiinnike, kelluva silta, SS, 1.88 x 1.75 x 2 tuumaa, PK 25 | CE6ZFT 941QA-01882"1.88 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 941QA-0200 nauhakiinnike, kelluva silta, SS, 2 x 1.87 x 2.12 tuumaa, PK 25 | CE6ZFU 941QA-02002.12 "2"-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 941QA-0225 nauhapuristin, kelluva silta, SS, 2.25 x 2.06 x 2.37 tuumaa, PK 25 | CE6ZFW 941QA-02252.37 "2.25 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLAMPCO 941QA-0212 nauhapuristin, kelluva silta, SS, 2.12 x 1.93 x 2.24 tuuman koko, PK 25