Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT A716 1/2 pehmustettu putkikiinnike 1/2 tuumaa kulta | AC2ABK 2HCG7

SUPER-STRUT A716 1/2 pehmustettu putkikiinnike 1/2 tuuman kultainen

Varastossa
Tuote: AC2ABK Malli: A716 1/2Ristiviite: 2HCG7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavaputken kiinnitin
VäriKulta
Putken koko1 / 2 "
Syvyys1.25 "
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Mitata14
Pituus4.5 "
MateriaaliKuumavalssatut hiiliterästangot, kumi
Maks. Kiinnitysdia.1 / 2 "
Teräksen paksuus1/4 tuumaa
Paksuus14 Ga.
Tyyppipehmustetut
Leveys1.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPituusPaksuusLeveysHinta
SUPER-STRUT A716 1/4 pehmustettu putkikiinnike 1/4 tuuman kulta | AC2ABH 2HCG5 A716 11 / 4 "4.5 "1 / 4 "1.3 "€7.53
SUPER-STRUT A716 3/8 pehmustettu putkikiinnike 3/8 tuuman kulta | AC2ABJ 2HCG6 A716 33 / 8 "4.5ft.14 Ga.1.3 "€7.68
SUPER-STRUT A716 1 3/8 pehmustettu putkikiinnitin 1 3/8 tuuman kulta | AC2ABL 2HCG8 A716 1 3/81-3 / 8 "8ft.14 Ga.7"€15.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT A716 1/2 pehmustettu putkikiinnike 1/2 tuuman kultainen
€7.88 / yksikkö