VESTIL YRD-16-7236-H kannettava teräspihaluiska, hydraulinen telakkataso, 16000 Lb. Kapasiteetti, koko 72 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8CRJ Malli: YRD-16-7236-H

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€25,828.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava piha-alue
Koko16000 lbs.
Pyörä Dia.9"
RullamateriaaliTeräs
Pyörän leveys3 5 / 8 "
VäriRuskea
Reunuksen korkeus (tuumaa)4"
Syvyys432 "
Reunusten välinen etäisyys66 "
Telakkatason leveys64 "
Korkeus46 "
Korkeuden säätömenetelmäKäsiveivi
Pituus432 "
Alennettu korkeus45 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus62 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus45 "
Kokonaispituus36 ft.
Korotettu korkeus62 "
Rampin rungon materiaaliTeräs
Rampin arinamateriaaliTeräs
TurvaketjutKyllä
Turvaraja4"
Sammutustaso72 "
Suora ramppi360 "
VetokoukkuKyllä
Käyttökelpoinen huulten tukireuna13.5 "
Käytettävä rampin leveys66 "
Pyörän halkaisija40.12 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys3.62 "
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2922.75
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)1097.28
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävä rampin leveysKokoSyvyysLeveysReunusten välinen etäisyysTelakkatason leveysKokonaispituusRampin kokonaisleveysHinta
VESTIL YR-16-7230 Pihaluiska, limitystyyli, 16000 Lb. Kapasiteetti, 72 x 30 tuuman koko, teräs | AG8CQR YR-16-723066 "16000 lbs.360 "90.38 "66 "-30 ft.72 "€22,459.46
VESTIL YR-16-7236 Pihaluiska, limitystyyli, 16000 Lb. Kapasiteetti, 72 x 36 tuuman koko, teräs | AG8CQT YR-16-723666 "16000 lbs.432 "90.38 "66 "-36 ft.72 "€23,291.31
VESTIL YR-16-8430 Pihaluiska, limitystyyli, 16000 Lb. Kapasiteetti, 84 x 30 tuuman koko, teräs | AG8CQU YR-16-843078 "16000 lbs.360 "102.38 "78 "-30 ft.84 "€23,136.54
Tarjouspyyntö
VESTIL YR-16-8436 Pihaluiska, limitystyyli, 16000 Lb. Kapasiteetti, 84 x 36 tuuman koko, teräs | AG8CQV YR-16-843678 "16000 lbs.432 "102.38 "78 "-36 ft.84 "€27,032.63
VESTIL YR-20-7330 Pihaluiska, limitystyyli, 20000 Lb. Kapasiteetti, 73 x 30 tuuman koko, teräs | AG8CQW YR-20-733066 "20000 lbs.360 "90.38 "66 "-30 ft.73 "€23,122.37
VESTIL YR-20-7336 Pihaluiska, limitystyyli, 20000 Lb. Kapasiteetti, 73 x 36 tuuman koko, teräs | AG8CQX YR-20-733666 "20000 lbs.432 "90.38 "66 "-36 ft.73 "€26,070.41
VESTIL YR-20-8530 Pihaluiska, limitystyyli, 20000 Lb. Kapasiteetti, 85 x 30 tuuman koko, teräs | AG8CQY YR-20-853078 "20000 lbs.360 "102.38 "78 "-30 ft.85 "€25,887.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL YRD-16-7236-H kannettava teräspihaluiska, hydraulinen telakkataso, 16000 Lb. Kapasiteetti, koko 72 x 36 tuumaa
€25,828.49 / yksikkö