HONEYWELL Täydellisesti istuvat leikkausta kestävät hanskat, 13 gauge


Suodattaa
Kulutusta kestävä: Kyllä , ANSI/ISEA hankaustaso: 1 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 4 , Pinnoitemateriaali: päällystämätön , Väri: Keltainen / Musta , Mansetti: Neuloa , Leikkaa: Gunn , Leikkauksenkestävä: Kyllä , Sormetyyli: Koko , Mittari: 13 , vuorauksen materiaali: proprietary Blend , Puistonkestävä: Ei , Peukalon tyyli: Suoraan
TyyliMalliKokoPkg. MääräHinta (ei alv)
A
CRT13
L2€10.88
A
CRT13L
S2€10.20
A
CRT13J
XL2€13.18

Täydellisesti istuvat leikkausta kestävät hanskat, 13 gauge

Honeywell Perfect Fit CRT13 viiltosuojakäsineet sopivat suojaamaan käsiä teräviä esineitä sisältäviltä tehtäviltä, ​​kuten metallin käsittelyltä ja lasityöltä.

Ominaisuudet

  • Niissä on Kevlarista ja polyesteristä valmistettu kämmen, jossa yhdistyvät poikkeuksellinen leikkauskestävyys ja kevyt joustavuus, mikä takaa erinomaisen käsien suojan.
  • Näissä pinnoitetuissa käsineissä on pidennetty rannerakenne, joka lisää peittävyyttä ja tukea ranteen alueelle varmistaen turvallisen istuvuuden ja lisäsuojan.
  • Ne on varustettu erikoisneulolla, joka lisää mukavuutta, joustavuutta ja kestävyyttä tehtäviin, jotka vaativat leikkauskestävyyttä ja tarkkaa käsittelyä.
  • Nämä pinnoitetut käsineet tarjoavat pidennetyn mansetin, mikä estää roskien ja vaarojen pääsyn käsineeseen ja lisää turvallisuutta ja puhtautta.
  • Ne täyttävät ANSI/ISEA Abrasion Level 4 -sertifioinnin, joten ne soveltuvat vaativiin tehtäviin, joissa käytetään hiomamateriaaleja tai pintoja.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?